APKT 100320PDTR-RM IC928 Skær med forskellige hjørneradier og forstærket skærekant til afbrudt skæring og kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5691458
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5691458
EAN/GTIN 7291075039047
Producentnummer 5691458
L-nummer L23910 433

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,9 mm, skærepladetykkelse (S) 3,47 mm, skærepladebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,2 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2