APKT 100320PDTR-RM IC928 Plăcuţe cu diferite raze de colț și muchie de tăiere întărită pentru tăierea întreruptă și prelucrări grele

Cod articol.: 5691458
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5691458
EAN / GTIN 7291075039047
Număr producător 5691458
L-Număr L23910 433

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu diferite raze de colț și muchie de tăiere întărită pentru tăierea întreruptă și prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9.75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.2 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.47 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2