Płytki wymienne z różnymi promieniami naroża i wzmocnioną krawędzią skrawającą do obróbki przerywanej i ciężkiej

Nr art.: 5691458
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIMILL
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5691458
EAN / GTIN 7291075039047
Numer producenta 5691458
Numer L L23910 433

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 9,2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 10,9 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,47 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 9,75 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,2 mm
  • Ilustracja 2
  • Długość ostrza (INSL) 10,9 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,47 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2