APKT 100332TR-RM IC928 Skær med forskellige hjørneradier og forstærket skærekant til afbrudt skæring og kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5691208
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5691208
EAN/GTIN 7291075039030
Producentnummer 5691208
L-nummer L23910 426

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 9,2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,47 mm, skærepladens bredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,65 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,2 mm
  • Figur 3
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle