HM90 E90A-D32-4-M16 Pindfræser til HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Med FLEXFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3110714
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110714
EAN/GTIN 7291075122749
Producentnummer 3110714
L-nummer L23980 578

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 60 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle