Aluminiumsflange, par 76 mm

Art.-nr.: 568782 76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til borings-⌀ 76 mm
Produkttype Spændeflange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568782 76
EAN/GTIN 2050001775023

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsreduktionsflange, par med borings-⌀ 13 mm, kan bores op.

Anvendelse:

Til fastgørelse af fiberkompaktslibeskiver med borings-⌀ 25 mm og 76 mm.