Pereche de flanşe din aluminiu, Recomandat pentru ⌀ găurii: 76mm

Cod articol.: 568782 76
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru ⌀ găurii (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Accesoriu pentru Vlies-Kompaktschleifscheiben
Denumirea producătorului Aluminium-Flansch Paar, passend für Bohrungs-⌀: 76mm
Culoarea argintiu
Cuprins set
Tip produs Spannflansch
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Specificații aufbohrbar: ja; Flansch-Bohrung: 13 mm; Material: Aluminium; passend für Bohrungs-⌀: 76 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 568782 76
EAN / GTIN 2050001775023
Producător/responsabil Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 Wolframs-Eschenbach, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Flanşă de reducţie din aluminiu pentru ⌀ alezajului de 13 mm, ataşabilă.

Aplicaţie:

Pentru montarea discurilor compacte din material abraziv cu ⌀ găurii de 25 mm resp. 76 mm.