Par aluminijskih prirubnica 76 mm

Artikl br.: 568782 76
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za ⌀ bušenja 76 mm
Vrsta proizvoda Stezna prirubnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568782 76
EAN / GTIN 2050001775023

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Par aluminijskih redukcijskih prirubnica s ⌀ 13 mm, moguće izraditi središnji provrt.

Upotreba:

Za prihvat kompaktnih brusnih ploča od runa s ⌀ provrta od 25 mm tj. 76 mm.