Pár hliníkových prírub 76

Č. pol.: 568782 76
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre ⌀ otvora 76 mm
Druh produktu Upínacia príruba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568782 76
EAN/GTIN 2050001775023

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Pár hliníkových redukčných prírub s ⌀ otvoru 13 mm, možnosť zväčšenia otvoru.

Použitie:

Na upínanie rúnových kompaktných brúsnych kotúčov s ⌀ otvoru 25 mm alebo 76 mm.