Alumiinilaippapari 76 mm

Tuote nro.: 568782 76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii reiän halkaisijalle 76 mm
Tuotetyyppi Kiinnityslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568782 76
EAN / GTIN 2050001775023

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Alumiini-kavennuslaikkapari, poraus-⌀ 13 mm, avarrettavissa.

Käyttö:

Pienoishuopalaikkojen kiinnittämiseen, kiinnitysreiän ⌀ 25 mm tai 76 mm.