Minislibebånd ⌀90×100 mm, 337DC, Korn: 80

Art.-nr.: 568534 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    46,56 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    38,80 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 337DC
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular rund
Diameter 90 mm
Slibemiddel, bredde 100 mm
Slibemiddel, længde 289 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Holder boring
Diameter, hul 19 mm
Omdrejningstal maks. 5.000 min-1
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Specifikation 337DC
Egnet til materiale specialstål; Stålplade
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568534 80
EAN/GTIN 8718734418573
Producentnummer 7000067810
Producent/ansvarlig person Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Minislibebånd ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Slibekorn sammenpresset til definerede kvadersten. Høj korntæthed til optimal standtid. Ingen tilstopning takket være definerede kanaler. Vedvarende overfladeresultat i hele slibeprocessen, også ved tynde plader.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.