Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm, 337DC, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 568534 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 337DC
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas apval
Skersmuo 90 mm
Šlifavimo priemonės plotis 100 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 289 mm
Pavaros mechanizmas stacionarios šlifavimo staklės
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 19 mm
Sūkių skaičius maks. 5 000 min-1
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Specifikacija 337DC
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; Lakštinis plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Gamintojo numeris 7000067810
Gamintojas / atsakingas asmuo Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Netherlands, www.danpoort.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Abrazyviniai grūdeliai įspausti į nustatytų matmenų stačiakampius. Tankus grūdelių sluoksnis užtikrina didžiausią patvarumą. Neužsiteršia dėl specialių kanalų. Išlieka vienoda paviršiaus kokybė viso šlifavimo proceso metu, net ir šlifuojant ploną metalo lakštą.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.