Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm, 337DC, Rakeisuus: 80

Tuote nro.: 568534 80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,56 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,13 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
577 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 289 mm
Valmistajamerkintä 337DC
3M-raekokomerkintä A300
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Valmistajan numero 7000067810
Valmistaja/vastuuhenkilö Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Hiomarakeet puristettu harkoiksi. Suuri raetiheys pitkää käyttöikää varten. Ei tukoksia tarkkojen kanavien ansiosta. Tasainen pintatulos koko hiontaprosessin aikana, myös ohuita levyjä työstettäessä.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.