Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm, 337DC, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 568534 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    6,38 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    5,31 € / 1 Unidad
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 90 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 289 mm
Denominación del fabricante 337DC
Denominación granulométrica 3M A300
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Número del fabricante 7000067810
Fabricante/responsable Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Grano abrasivo incrustado en paralelepípedos definidos. Densidad de grano elevada para una vida útil máxima. Sin embotamiento gracias a canales definidos. Resultado superficial constante a lo largo de todo el proceso, incluso en chapas delgadas.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.