Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm, 337DC, Granulaţie: 80

Cod articol.: 568534 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,12 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    5,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 337DC
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 90 mm
Material abraziv lățime 100 mm
Material abraziv lungime 289 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii 19 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Specificaţie 337DC
Recomandat pentru material Oţel superior; Tablă de oţel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Număr producător 7000067810
Producător/responsabil Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Granulaţie presată în blocuri definite. Densitate mare a granulaţiei, pentru durabilitate maximă. Fără înfundare datorită canalelor definite. Rezultate constante în calitatea suprafeţelor pe parcursul întregului proces de şlefuire, chiar şi în cazul tablelor subţiri.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.