Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kompakt afgratningsskive Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Skive-⌀×bredde×borings-⌀: 152X25X25mm

Art.-nr.: 568725 152X25X25

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×bredde×borings-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568725 152X25X25
Producentnummer 7000046298
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleece-kompaktskiver giver en reproducerbar finish, da friske slibekorn hele tiden er aktive. Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.
Komprimeret fiberfleece med aggressive Cubitron™ II keramiske korn.

Anvendelse:

Til vanskelige afgratningsopgaver med markant højere arbejdshastighed sammenlignet med viklede kompaktskiver. Meget høj kantstabilitet.
slibebukke eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1−2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.