Disco compatto D × T × H (mm) 180

Codice art.: 566986 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Grado durezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco D 125 mm
Larghezza disco T 3 mm
⌀ Foro H 22 mm
Esecuzione 6A medium
Velocità periferica massima 60 m/s
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566986 180
EAN / GTIN 4045197719010

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

Uso:

Per lavori di asportazione, pulizia e rifinitura di saldature d’angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (⌀ 125 mm) o rettificatrici per saldature d’angolo (⌀ 150 mm).

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.