Kompaktna brusna plošča D × G × V (mm) 180

Št. art.: 566986 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,32 € / kos
  • od 10 kos
    13,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti polfina
Stopnja trdote polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče D 125 mm
Širina plošče T 3 mm
⌀ izvrtine H 22 mm
Izvedba 6A medium
maksimalna obodna hitrost 60 m/s
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566986 180
EAN/GTIN 4045197719010

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktne plošče iz stisnjene vlaknate koprene za hladno brušenje brez spreminjanja barve.

Uporaba:

Za odstranjevanje, čiščenje in zaključno obdelavo kotnih varov, težko dostopnih mest s kotnimi brusilniki (⌀ 125 mm) ali brusilniki za kotne vare (⌀ 150 mm).

Opomba:

Kompaktne plošče iz brusne koprene za brušenje površin najdete pod art. 566991. Plošče za posnemanje zarobka in zaključno obdelavo za stacionarne brusne stroje najdete pod art. 568725, art. 568731 in art. 568741.