MT LNHU 1403 I10UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 5669463
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5669463
EAN/GTIN 7291075375220
Producentnummer 5669463
L-nummer L24290 105

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærets længde (INSL) 14 mm, skærets tykkelse (S1) 3,2 mm, skærets bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 2,54 mm, gevind pr. tomme (TPI) 10 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 2,54 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 10 tråde / ″