EC-E7 04-08C06CF-M57 IC902 Pindfræsere med 7 skærekanter, forskellige spiralvinkler og ulige stigning til CHATTERFREE højhastighedsfræsning

Art.-nr.: 5668475
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5668475
EAN/GTIN 7291075343809
Producentnummer 5668475
L-nummer L24180 609

Betegnelse

Descriere:

Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.05 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.02 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund