• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

EC-E7 04-08C06CF-M57 IC902 Stopkové frézy se 7 břity, různými úhly spirál a nerovnoměrným stoupáním pro Vysokoposuvové dokončovací frézování CHATTERFREE

Artiklové číslo: 5668475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5668475
EAN / GTIN 7291075343809
Číslo výrobce 5668475
L-číslo L24180 609

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.05 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté