Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.1 mm
- Diámetro de corte (DC) 4 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
- Número de labios (NOF) 7
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 57 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round