Fiberskive Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 125 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 566475 80
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    27,43 DKK / 1 styk
  • fra 25 styk
    22,94 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.360 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™ III
Producentbetegnelse 1187C
Indhold 25 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 125 mm
Holdeskive Vulkanfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Fiberskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Slibeflade enkeltsidet
Egnet til materiale aluminium; specialstål; titan
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Egenskaber kølende belægning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse Cubitron™ III 1187C

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566475 80
EAN/GTIN 068060671127
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Det ekstra påførte slibehjælpemiddel giver en afkølet slibning uden misfarvning og reducerer tilstopning på smørende materialer.
Giver en hurtigere og vedvarende slibehastighed sammenlignet med 3M™ Cubitron™ II fiberskive 987C.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en maksimal periferihastighed på 80 m/s med slibeskiver GARANT nr. 566665 / HOLEX nr. 566650/6670 eller 3M nr. 566690 / 566692. Til slibning af plane eller buede flader med høj fleksibilitet.
Til bearbejdning af rustfrit stål, aluminium, titan og nikkellegeringer.