Fiberskive Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 180 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 566463 36
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    58,86 DKK / 1 styk
  • fra 25 styk
    49,04 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.562 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™ III
Producentbetegnelse 1182C
Indhold 25 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 180 mm
Holdeskive Vulkanfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Fiberskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 36 mesh
Egnet til materiale støbegods; stål
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse CER

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566463 36
EAN/GTIN 068060664501
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Giver en hurtigere og mere vedvarende fjernelseshastighed sammenlignet med 3M™ Cubitron™II-fiberskive 982C.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en maksimal periferihastighed på 80 m/s med slibeskiver GARANT nr. 566665 / HOLEX nr. 566650/6670 eller 3M nr. 566690 / 566692. Til slibning af plane eller buede flader med høj fleksibilitet.
Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.