{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Cubitron™ III | |
| Denominazione originale prodotto | 1187C | |
| Contenuto | 25 pz. | |
| Forma | es. piatta | |
| Diametro | 125 mm | |
| Platorello portante | Fibra vulcanizzata | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 80 mesh | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; titanium | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Rivestimento di raffreddamento | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % | |
| Classificazione della grana 3M | Cubitron™ III 1187C |
| Codice articolo | 566475 80 | |
| EAN / GTIN | 068060671127 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |