• A surcharge was added to this item price.

Fiber-diski Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 566475 80
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,16 € / 1 kos
  • od 25 kos
    3,47 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.274 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™ III
Oznaka proizvajalca 1187C
Vsebina 25 kos
Opis oblike ploščato
Premer 125 mm
Nosilni krožnik Vulkanizirana vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 22,23 mm
Stopnja preciznosti grobo
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Fiber-diski
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Brusilna površina enostranski
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; titan
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine
Lastnosti hladilni premaz
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %
Oznaka granulacije 3M Cubitron™ III 1187C

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566475 80
EAN/GTIN 068060671127
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana zmogljivost brušenja, zelo dolga življenjska doba in enakomerno obdelana površina.
Proti trganju odporna, a kljub temu zelo prilagodljiva vulkanizirana vlakna. Izvrtina ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Dodaten nanos brusnega sredstva zagotavlja hladno brušenje brez spreminjanja barve in preprečuje nabiranje materiala na brusni površini pri obdelavi materialov, ki se mažejo.
Zagotavlja hitrejšo in trajno stopnjo odstranjevanja v primerjavi s 3M™ Cubitron™ II fiber diskom 987C.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z največjo obodno hitrostjo 80 m/s z brusnimi ploščami GARANT art. 566665 / HOLEX art. 566650/6670 ali 3M art. 566690 / 566692. Za brušenje ravnih ali ukrivljenih površin z visoko fleksibilnostjo.
Za obdelavo plemenitega jekla, aluminija, titana in nikljevih zlitin.