{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddel | Normal korund (A) | |
| Slibemiddelforkortelse | A | |
| Korn | 24 | |
| Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Skive-⌀ | 115 mm | |
| Adapter | Roloc™-hurtigskiftesystem | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| passer til hurtigskiftesystem | Roloc™ | |
| optimeret til materiale | Stål | |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
| maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
| Produkttype | Fiberskive |
| Artikelnummer | 566410 24 | |
| EAN/GTIN | 4018875526217 | |
| Producentnummer | 566410 24 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |