Fordelspakning fiberskive, normalkorund (A)

Art.-nr.: GG5641 24
Sæt pris 250 stykker (DKK 2,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 250 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 250 stk.
Form flad
Diameter 115 mm
Holdeskive Vulkanfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Holder roloc™-hurtigskiftesystem
Diameter, hul H 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
omdrejningstal maks. 13.300 min-1
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Producentbetegnelse HOLEX-Universal-Fiberscheibe
Indhold, enhed stk.
Produkttype Fiberskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 24 mesh
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5641 24
EAN/GTIN 4045197296016
Producentnummer GG5641 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
HOLEX-universalfiberskive til slibning af alle metaller. Korntype: Normalkorund (A).
Svarer til nr. 566410.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Indhold:

250 stk. / bundt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.