{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Normal korund (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 120 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Adapter | Roloc™-hurtigskiftesystem | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
passer til hurtigskiftesystem | Roloc™ | |
optimeret til materiale | Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566410 120 | |
EAN/GTIN | 4045197527042 | |
Producentnummer | 566410 120 |