Fiberschijf normaal korund (A) 24

Artikelnummer: 566410 24

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,59 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,49 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.047 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 24
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde fiber
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Opname Roloc™ snelwisselsysteem
Boring-⌀ 22,23 mm
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566410 24
EAN/GTIN 4045197287557

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
HOLEX universele fiberschijf voor het slijpen van alle metalen. Korrel: Normaal korund (A).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen