{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Disc purtător | Fibră vulcanizată | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibră vulcanizată | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 24 mesh | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 566410 24 | |
| EAN / GTIN | 4018875526217 | |
| Număr producător | 566410 24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |