EB-A4 18-18C18E76 IC900 Profilfræser i massiv hårdmetal til almindelig brug, 4 kærv, 30° spiralvinkel. SOLID-ECO - Generelle fræseopgaver

Art.-nr.: 5651069
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5651069
EAN/GTIN 7291075013108
Producentnummer 5651069
L-nummer L24180 2492

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, skærdiameter (DC) 18 mm, maks. skærlængde (APMX) 18 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 76 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Hjørneradius (RE) 9 mm
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Rund fatningsaksel