Frez trzpieniowy z węglików spiekanych do zastosowań ogólnych, 4 krawędzie skrawające, kąt pochylenia linii śrubowej 30°. SOLID-ECO - Ogólna obróbka frezowaniem

Nr art.: 5651069
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SOLIDMILL Tec Line
Rodzaj produktu Ball-nosed slot drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5651069
EAN / GTIN 7291075013108
Numer producenta 5651069
Numer L L24180 2492

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 18 mm, średnica cięcia (DC): 18 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 18 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 76 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18 mm
  • Promień narożnika (RE) 9 mm
  • Średnica ostrza (DC) 18 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 18 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 76 mm
  • Okrągły trzpień montażowy