EB-A4 18-18C18E76 IC900 Economical Type 4 Flute, 30° Helix Ball Nose Short Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651069
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 5651069
EAN/GTIN 7291075013108
Nummer fabrikant 5651069
L-nummer L24180 2492

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, snijkantdiameter (DC) 18 mm, max. snijkantlengte (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 76 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Hoekradius (RE) 9 mm
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 76 mm
  • As van contactdoos rond