Stangforlængelse, flere, fast

Art.-nr.: 565086
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage løs
Produkttype Polforlænger
Længde 170 mm
Bredde 110 mm
Højde 30 mm
Udførelse fast

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565086
EAN/GTIN 4020772057053
Producentnummer 565086
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stangforlængelse, flere, fast,

Egenskab:

  • Antal poler: 6 C62
  • Arrangement: 2 x 3
  • passer til: -
  • A: 110 mm
  • B: 170 mm
  • H ±0.05: 30 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Vægt: 3600 g