Extensión de polo, múltiple, fijo

Número de artículo: 565086
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje sueltos
Tipo de producto Prolongación de polos
Longitud 170 mm
Anchura 110 mm
Altura 30 mm
Modelo fijo

Identificación y clasificación

Número de artículo 565086
EAN / GTIN 4020772057053
Número del fabricante 565086
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de polo, múltiple, fijo,

Característica:

  • Cantidad de polos: 6 C62
  • Arreglo: 2 x 3
  • para: -
  • A: 110 mm
  • An: 170 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • peso: 3600 g