Predĺženie pólu, viacnásobné, pevné

Č. pol.: 565086
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 565086
EAN/GTIN 4020772057053
Číslo výrobcu 565086
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Predĺženie pólu, viacnásobné, pevné,

Charakteristika:

  • Počet pólov: 6 C62
  • Usporiadanie: 2 x 3
  • vhodné pre: -
  • A: 110 mm
  • B: 170 mm
  • H ±0.05: 30 mm
  • Veľkosť pólu: 50 mm
  • Hmotnosť: 3600 g