Podaljšek polov, večkratni, fiksni

Št. art.: 565086
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno
Vrsta izdelka Podaljšek polov
Dolžina 170 mm
Širina 110 mm
Višina 30 mm
Izvedba nepomična

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565086
EAN/GTIN 4020772057053
Številka proizvajalca 565086
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljšek droga, večkratni, fiksni,

Lastnosti:

  • Število polov: 6 C62
  • Dogovor: 2 × 3
  • za: -
  • A: 110 mm
  • B: 170 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost palice: 50 mm
  • Masa: 3600 g