Diamantskæreskive 115 mm

Art.-nr.: 563490 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 1A1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: Fiberforstærkede kunststoffer
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D427
Form 1A1
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 2 mm
Stambladsbredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale Fiberforstærkede kunststoffer
Drevmaskine Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563490 115
EAN/GTIN 4007220806029
Producentnummer 4007220806029

Anvendelsestabel

Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

1-lags galvanisk belagt diamantskæreskive med sidebeskyttelsessegmenter. Høj skærevillighed takket være store spånrum. Samlet skærebredde 2,0 mm, stål-stamlinge 1,0 mm.

Anvendelse:

Til skæring, beskæring og tilskæring af fiberforstærkede kunststoffer (CFK / GFK) på vinkelslibere (str. 115 / 125) eller ligeslibere (str. 50 / 75) med spændedorn nr. 563496.