• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skæreskive CUBITRON™ II SMAL 230 mm

Art.-nr.: 563320 230
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    167,18  DKK / styk
  • fra 25 styk
    139,31  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™ II
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation A36S-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 230 mm
Skivebredde 2 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 6 mm - 10 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 6.600 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563320 230
EAN/GTIN 5902658654633
Producentnummer 7100136990

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt høj skæreeffekt og standtid takket være præcisionsformede keramiske korn i Cubitron™ II-produkter.
Optimal brugervenlighed takket være utroligt bløde, kraftbesparende skæreegenskaber.

Anvendelse:

Til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A36S-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven