Kombislibeskive PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Art.-nr.: 563220 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    36,21  DKK / styk
  • fra 25 styk
    30,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
683 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: forkrøppet
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90; 20-30

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A46Q-BFXA
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse forkrøppet
Skive-⌀ 125 mm
Skivebredde 2 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 6 mm - 10 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader; 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563220 125
EAN/GTIN 9003170019156
Producentnummer 34042757

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tynd kombislibeskive med multilayer-struktur af hensyn til høj stabilitet, med dybdesnitsbeskyttelse i det forkrøppede område.

Anvendelse:

Til skæring og let bortslibning uden værktøjsskift.

Specifikation:

A46Q-BFXA.