Kombinuotas šlifavimo diskas PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Prekės Nr.: 563220 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,12 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    4,27 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: lenktas
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90; 20-30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A46Q-BFXA
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma lenktas
Disko⌀ 125 mm
Disko storis 2 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 6 mm - 10 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai; 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563220 125
EAN / GTIN 9003170019156
Gamintojo numeris 34042757

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plonas kombinuotas šlifavimo diskas, Multilayer sluoksnis užtikrina stabilumą, yra pjūvio gylio ribotuvas užlankos zonoje.

Paskirtis:

Puikiai tinka nupjauti ir nuimti nedidelį kiekį medžiagos.

Specifikacija:

A46Q-BFXA.