Kombislipskiva PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Art-nr: 563220 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    64,86  SEK / st.
  • Från 25st.
    54,14  SEK / st.
på begäran
I lager
508 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90; 20-30

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A46Q-BFXA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning böjda
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 2 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 6 mm - 10 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad; 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563220 125
EAN/GTIN 9003170019156
Tillverkarens nummer 34042757

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tunn kombislipskiva med Multilayer-struktur för hög stabilitet och med skydd mot djupa snitt i buktningsområdet.

Användningsdata:

För kapning och lättare avslipning utan verktygsbyte.

Specifikation:

A46Q-BFXA.