Kombinirana brusna ploča PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Artikl br.: 563220 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,43 € / Piece
  • od 25 Piece
    4,53 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
508 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: upušteno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90; 20-30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A46Q-BFXA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika upušteno
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 2 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 6 mm - 10 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj; 20-30 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563220 125
EAN / GTIN 9003170019156
Broj proizvođača 34042757

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Tanka kombinirana brusno rezna ploča s višeslojnom strukturom za visoku stabilnost, sa zaštitom od ukapanja.

Upotreba:

Za rezanje i lagano abrazivno brušenje bez mijenjanja ploče.

Specifikacija:

A46Q-BFXA.