Yhdistelmähiomalaikka PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Tuote nro.: 563220 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,89 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    4,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
683 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: taivutetut
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90; 20-30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A46Q-BFXA
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus taivutetut
Kiekon ⌀ 125 mm
Laikan leveys 2 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 6 mm - 10 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta; 20-30 astetta
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563220 125
EAN / GTIN 9003170019156
Valmistajan numero 34042757

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ohut yhdistelmähiomalaikka, Multilayer-rakenne takaa vakauden, syväleikkaussuoja taivealueella.

Käyttö:

Katkaisuun ja kevyeen aineenpoistohiontaan ilman työkalun vaihtoa.

Erittely:

A46Q-BFXA.