Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 20 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 42 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 104 mm, adapterskaft Weldon, adapterskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,7 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 42 mm
- Antal skærekanter (NOF) 6
- Swirl vinkel (FHA) 45 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 104 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Weldonaksel