ECR-B6MF 20-42W20-104 IC900 Fresa de Metal Duro Integral para Desbaste, Longitud Media, 4 y 6 Labios, Hélice de 45°. Para Materiales Hasta 65 HRc

Número de artículo: 5622150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5622150
EAN / GTIN 7291075014358
Número del fabricante 5622150
Número L L24180 723

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 104 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.7 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 104 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon