ECR-B6MF 20-42W20-104 IC900 Plně stopkové frézy se 4 a 6 drážkami, úhel šroubovice 45°, střední délka pro materiály obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5622150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622150
EAN / GTIN 7291075014358
Číslo výrobce 5622150
L-číslo L24180 723

Popis

Popis:

Plně tvrdokovová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 42 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 104 mm, stopka adaptéru Weldon, stopka adaptéru Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.7 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 42 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon