MM ECF45-200-6T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5622037
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622037
EAN/GTIN 7291075173581
Producentnummer 5622037
L-nummer L24060 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 7,5 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 39,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 25,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 39,3 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle