MM ECF45-160-6T10 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5622036
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622036
EAN/GTIN 7291075173574
Producentnummer 5622036
L-nummer L24060 251

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 3 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 6,5 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 32,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Skærediameter (DC) 3 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 20,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle